51900800 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51900800 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468962
51900800 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468962
51900800 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468962

マルチカット ドリル(SDSplusシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
有効長(mm)100
全長(mm)160
内容量1本注文コード16468962品番51900800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。

用途
被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。
刃径(Φmm)8有効長(mm)100全長(mm)160トラスコ品番486-5375適合機種ハンマードリル質量(g)52シャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16468944
2018-08-10
用途: 大理石の削孔
有限会社カキモト設備電気・ガス・熱供給・水道業

SSD用が なかなかないので 困っていたら
ホームーページで探したらあったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする