曜日別特売
17200600 マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPEN 16469014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

17200600 マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPEN 16469014
17200600 マルチカット ドリル(ストレートシャンク) ALPEN 16469014

マルチカット ドリル(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)6
有効長(mm)54
全長(mm)100
シャンク径(Φmm)5.3
内容量1本注文コード16469014品番17200600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

用途
被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。
刃径(Φmm)6有効長(mm)54全長(mm)100トラスコ品番486-4492適合機種電気ドリル・振動ドリル質量(g)15シャンク径(Φmm)5.3シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする