曜日別特売
18900700 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18900700 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469486
18900700 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469486
18900700 高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸) ALPEN 16469486

高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)7
有効長(mm)54
内容量1本注文コード16469486品番18900700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。刃径(Φmm)7有効長(mm)54全長(mm)100トラスコ品番486-4905適合機種電気ドリル・インパクトドライバー質量(g)25シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸材質(刃)超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする