曜日別特売
18800500 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18800500 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469522
18800500 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469522

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)5
有効長(mm)39
全長(mm)85
シャンク径(Φmm)4.6
内容量1本注文コード16469522品番18800500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。刃径(Φmm)5有効長(mm)39全長(mm)85トラスコ品番486-4638適合機種電気ドリル・振動ドリル質量(g)12シャンク径(Φmm)4.6シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16469592
2018-11-13
用途: アンカーの下穴
製造業

普通のコンクリートドリルよりは、スムーズに開けられたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする