※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
プロドリル・汎用超硬ドリル (外部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
ドリル径(Φmm)
3.5
2
2.5
3
3.3
3.5
4
4.2
5
6
7
8
8.5
9
10
全長(mm)
62
58
62
66
79
89
溝長(mm)
22
16
22
26
30
38
42
49
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16470703
品番
SCD350-0350-2-2-140HA04-HP765
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。価格対応タイプにつき優れた経済性です。
ドリル径(Φmm)
3.5
溝長(mm)
22
全長(mm)
62
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
486-9401
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理
HP765コーティング
加工深さ
4D(刃径×4倍)