SCD231-0630-2-4-180HA05-HP230 メガドリル180 (内部給油タイプ) マパール 16471622

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドリル180 (内部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)6.3
6.3
6.1
6.2
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.4
7.5
7.8
7.9
8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
8.1
8.2
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.3
9.5
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.5
11
11.2
11.5
11.8
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
16
17
17.5
全長(mm)91
溝長(mm)53
内容量1本注文コード16471622品番SCD231-0630-2-4-180HA05-HP230
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。

ドリル径(Φmm)6.3溝長(mm)53全長(mm)91シャンク径(Φmm)8トラスコ品番486-8960材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、軽合金表面処理HP230コーティング加工深さ5D(刃径×5倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする