※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するドリル径(Φmm)15
15
14.5
16
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.3
6.5
6.6
6.8
6.9
7
7.4
7.5
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.3
9.5
9.8
10
10.1
10.2
10.3
10.5
11
11.2
11.5
11.8
12
12.5
13
13.5
14
17
17.5
全長(mm)131
溝長(mm)81
内容量1本注文コード16471988品番SCD231-1500-2-4-180HA05-HP230
参考基準価格(税別)¥73,200販売価格(税込)¥61,578販売価格(税別)
先端形状が180°(フラット)により、座繰り加工が1本の工具で 加工可能となり、また、傾斜面への加工も可能です。ダブルマージン採用により、優れた安定性を発揮します。