曜日別特売
SCD250-07938-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール 16472076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCD250-07938-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール 16472076
SCD250-07938-2-2-090HA05-HC619 MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D マパール 16472076

MEGA-Drill-Composite(SCD250)外部給油X5D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード16472076品番SCD250-07938-2-2-090HA05-HC619
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

CFRP「多方向繊維配合」 の穴あけに最適なデザインです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。対摩耗性の高いダイヤモンドコーティングです。

用途
CFRP/多方向繊維配合の専用に。
ドリル径(Φmm)-溝長(mm)53全長(mm)91シャンク径(Φmm)8トラスコ品番490-9186材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理HC619/ダイヤモンドコーティング加工深さ5D(刃径×5倍)刃径(inch)5/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする