SCD200C-0300-2-4-140HA03-HP835 メガドリルリーマ (外部給油タイプ) マパール 16472322

メガドリルリーマ (外部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)3
全長(mm)66
溝長(mm)24
内容量1本注文コード16472322品番SCD200C-0300-2-4-140HA03-HP835
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。

ドリル径(Φmm)3溝長(mm)24全長(mm)66シャンク径(Φmm)6トラスコ品番486-8196材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、軽合金表面処理HP835コーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする