※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7
全長(mm)91
溝長(mm)53
内容量1本注文コード16472383品番SCD200C-0700-2-4-140HA05-HP835
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
H7精度穴をワンショット加工「センターリング+ドリル+リーマ」、3工程を1工程に集約できます。特長的なチゼルデザインと 組み合わせランドによる優れた求心性です。(ドリル切刃×2、リーミング刃×4)位置決め穴、ノックピン穴加工に最適です。