※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
8
3
4
5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
12
シャンク径(Φmm)
8
3
4
5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
12
全長(mm)
79
40
55
62
66
70
74
79
84
89
102
溝長(mm)
37
12
18
26
28
31
34
37
40
48
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16473013
品番
SCD280-0800-2-0-090HA03-HU610
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
37
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
490-9496
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
被削材
アラミド材
加工深さ
3D(刃径×3倍)