曜日別特売
SCD280-0850-2-0-090HA03-HU610 メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ) マパール 16473022

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガドリル アラミド (アラミド向け・外部給油タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)8.5
シャンク径(Φmm)8.5
全長(mm)79
溝長(mm)37
内容量1本注文コード16473022品番SCD280-0850-2-0-090HA03-HU610
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アラミド材の穴あけに最適です。バリの発生を極限まで抑える専用デザイン(ローソク型)です。ストレートシャンクを採用しています。

ドリル径(Φmm)8.5溝長(mm)37全長(mm)79シャンク径(Φmm)8.5トラスコ品番490-9500材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)被削材アラミド材加工深さ3D(刃径×3倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする