用途一般空調用。寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290トラスコ品番477-6143質量(kg)5.5風量(m3/min)56捕集効率(%)90仕様SEKマーク(赤)取得(制菌加工)、帯電ろ材、下流側パッキン標準装備材質ろ材:ポリエステル・ビニロン・ポリプロピレン繊維(再生材料30%使用)、リボンスペーサー:ホットメルト樹脂、フィルター枠:硬質発泡材・メッキ鋼板、パッキン(下流側):CRスポンジ使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)90Pa、(最終)300Pa使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)