KOHKIN25016030 抗菌・抗カビ プレフィルター 旭化成商事 16474325

抗菌・抗カビ プレフィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本
厚さ(mm)9
内容量1本注文コード16474325品番KOHKIN25016030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。
空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。
より快適で、より清潔な環境つくりができます。

用途
一般ビル空調、病院、福祉施設、食品工場
トラスコ品番483-4631材質ポリエステル厚さ(mm)9質量(kg)13本体寸法(mm)1600×30000耐熱温度(℃)80捕集効率(%)70初期圧力損失(Pa)60ろ過風速(m/s)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする