旭化成商事
抗菌・抗カビ プレフィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(50枚)
1本
1セット(50枚)
厚さ(mm)
12
9
12
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
16474352
品番
KOHKIN350500500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。
空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。
より快適で、より清潔な環境つくりができます。
用途
一般ビル空調、病院、福祉施設、食品工場
トラスコ品番
483-4666
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
12
質量(g)
98
本体寸法(mm)
500×500
捕集効率(%)
76
初期圧力損失(Pa)
67
ろ過風速(m/s)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。