KOHKIN450500500 抗菌・抗カビ プレフィルター 旭化成商事 16474377

抗菌・抗カビ プレフィルター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)
厚さ(mm)17
内容量1セット(50枚)注文コード16474377品番KOHKIN450500500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

優れた吸着性をもつ無機系抗菌剤を使用しております。
空気中に浮遊する抗菌類に対処したプレフィルターです。
より快適で、より清潔な環境つくりができます。

用途
一般ビル空調、病院、福祉施設、食品工場
トラスコ品番483-4682材質ポリエステル厚さ(mm)17質量(g)140本体寸法(mm)500×500捕集効率(%)82初期圧力損失(Pa)95ろ過風速(m/s)2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする