CP-HT-9BS 高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター) ケンブリッジ 16474623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高温用CPフィルター(高温用中性能フィルター)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150
トラスコ品番458-9785
内容量1個注文コード16474623品番CP-HT-9BS
参考基準価格(税別)¥126,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

150℃の高温域で使用可能な中性能フィルターです。

用途
高温乾燥機、滅菌装置
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150トラスコ品番458-9785質量(kg)9連続使用温度(℃)250以下(瞬間最高使用温度:270以下)初期圧力損失(Pa)88材質フレーム:ステンレス、ろ材:グラスファイバー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:セラミック+グラスファイバー、ガスケット:グラスファイバー捕集効率(%)80以上(0.4μm)、90以上(0.7μm)最終圧力損失(Pa)245定格風量(m3/min)28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする