川本ポンプ(川本製作所)
工事用水中排水ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
電源(V)
単相100
三相200
電圧(V)
単相100
単相100
三相200
周波数(Hz)
50
50
60
出力(kW)
0.5
0.5
0.75
1.5
2.2
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16476145
品番
DU4-505-0.5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,800
ボルテックスタイプで砂によるロックの心配もなく、分解・組立も容易です。連続気中運転が可能です。オートカット内蔵で、モータの焼損を防止します。
用途
一般土木用。建築工事用。
吐出口径(Φmm)
50
出力(kW)
0.5
電圧(V)
単相100
周波数(Hz)
50
付属品
ホースカップリング、水中ケーブル(5m)
トラスコ品番
478-3905
電流(A)
8.1
揚程(m)
9
モーター
乾式水中(オートカット内蔵)
電源コード(m)
5(DU4)、10(DU2)
吐出量(L/min)
120
材質(ケーシング)
合成ゴム
材質(主軸)
SUS403
材質(インペラ)
ウレタンゴム
同期回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16476145
DU4-505-0.5S
58384769
DU5-505-0.5S
工事用水中排水ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
76,980
税込
¥
84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です