曜日別特売
DUH-505-2.2 農事用水中排水ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 16476267

農事用水中排水ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
周波数(Hz)50
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)2.2
モーター出力(kW)2.2
内容量1台注文コード16476267品番DUH-505-2.2
参考基準価格(税別)¥289,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

高揚程で耐砂性にも優れています。異物のつまらない片面オープンインペラを採用しています。気中運転が可能です。

用途農事用。水田・畑への揚水・散水用。吐出口径(Φmm)50出力(kW)2.2モーター出力(kW)2.2電源(V)三相200電圧(V)三相200周波数(Hz)50全揚程(m)22吐出量(m3/min)0.25使用液工事排水、雨水、湧水付属品ホースカップリング、水中ケーブル(20m)トラスコ品番478-3964電流(A)9.9モーター乾式水中(オートカット内蔵)電源コード(m)20材質(ケーシング)FC(SPCC管ケーシング)材質(主軸)SUS403材質(インペラ)FCD同期回転速度(min-1[r.p.m])3600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする