曜日別特売
CH50 ミニカッター用超硬替刃 アルス 16478814

ミニカッター用超硬替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード16478814品番CH50
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃)
アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。
超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。

仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
注意
※刃物なので、お取り扱いには十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする