9768-145A エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 16479198

9768-145A エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 16479198
9768-145A エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 16479198
9768-145A エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 16479198
9768-145A エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー KNIPEX(クニペックス) 16479198

エンドスリーブ用絶縁圧着プライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1丁注文コード16479198品番9768-145A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

欧州規格EN60900適合品で1000V絶縁仕様です。識別マークの付けられた台形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。

用途エンドスリーブ(フェルールタイプ)の圧着に。規格EN60900全長(mm)145トラスコ品番479-3081材質バナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ質量(g)175ハンドルコンフォート圧着範囲(mm2)0.25~2.5AWG23-13アズワン品番65-0303-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする