曜日別特売
SB-15-5 MEGAサンブレーホース 十川産業 16479636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEGAサンブレーホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)5
内径(Φmm)15
内容量1本注文コード16479636品番SB-15-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。

用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。長さ(m)5クリアトラスコ品番480-0346質量(kg)1.3内径(Φmm)15使用圧力(MPa)1材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60外径(Φmm)22使用流体水、空気、粉体、油
注意
※燃料油には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16479636SB-15-538664491SB-15SB-15-5 水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業 38664491水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業1本
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする