※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
MEGAサンブレーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
5
5
50
30
20
内径(Φmm)
4
12
15
19
38
4
50
6
8
9
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16479672
品番
SB-4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)
5
色
クリア
トラスコ品番
480-0371
質量(kg)
0.35
内径(Φmm)
4
使用圧力(MPa)
1.5
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5~60
外径(Φmm)
9
使用流体
水、空気、粉体、油
注意
※燃料油には使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16479672
SB-4-5
38664683
SB-4
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業
1本
¥
829
税込
¥
912
注文コードが変更になりました