※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
MEGAサンブレーホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
長さ(m)
20
5
50
30
20
内径(Φmm)
50
12
15
19
38
4
50
6
8
9
全29種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16479697
品番
SB-50-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
長さ(m)
20
色
クリア
トラスコ品番
418-6427
質量(kg)
27.4
内径(Φmm)
50
使用圧力(MPa)
0.6
材質
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
-5~60
外径(Φmm)
62
使用流体
水、空気、粉体、油
注意
※燃料油には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
16479697
SB-50-20
38664963
SB-50
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業
1本
¥
53,980
税込
¥
59,378
注文コードが変更になりました