FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841

FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841
FB-239 ユーティリティー コーチジャケット おたふく手袋 16482841

ユーティリティー コーチジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着注文コード16482841品番FB-239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ゆったりめのシルエットで着まわしやすいユーティリティーコーチジャケット。シンプルなデザインながらも、遊び心ある非対称ディティールがアクセントに。縫い目が表地に出ないコンシールファスナーを使用したステルスポケットや、ペン差し+フラップポケットなど5つのポケットを搭載。こまかなギミックをたくさん散りばめた他にはないユニークな1着。仕事から趣味やカジュアルスタイルまで幅広いシーンで着用できます。

用途1ステンカラー/オープンカラー2絶妙なボタン位置3袖口半リブ4裾リブ仕上げ5サイド3重ポケット6ペン差し/フラップポケット7コンシールファスナーポケット8サイドポケット11.ブラックサイズL適応身長(cm)170-180素材ポリエステル100%適応胸囲(cm)90-98
注意
※化粧袋には入っておりません。無地袋にスタイルシール貼りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする