FB-710 汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト) おたふく手袋 16482911

FB-710 汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト) おたふく手袋 16482911
FB-710 汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト) おたふく手袋 16482911
FB-710 汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト) おたふく手袋 16482911
FB-710 汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト) おたふく手袋 16482911
FB-710 汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト) おたふく手袋 16482911

汗染み軽減オーバーサイズ5分袖Tシャツ(ミディアムウエイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1着
サイズLL
34.チャコール
内容量1着注文コード16482911品番FB-710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

汗や雨で濡れても光の屈折を利用し濡れているように見えない、不思議なポリエステル糸を使用。コーティングタイプの汗染み防止と違い生地に特殊な加工をしています。デイバッグを背負ったり圧力が加わってもっ効果を発揮。洗濯を繰り返しても機能が落ちません。

用途綿タッチドライ加工ポリエステル(綿のようなマットな風合いなのでいろんな服に合わせやすい)34.チャコールサイズLL適応身長(cm)175-185素材ポリエステル100%適応胸囲(cm)104-112
注意
※完全に汗染みが見えないわけではございません。見る角度や照明の明るさ等によりうっすらと差が見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする