曜日別特売
SHL-16-PL-03 丸剣ヘールバイトホルダ 三和製作所(三和バイト) 16483608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸剣ヘールバイトホルダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
高さ(mm)19
全長(mm)220
幅(mm)19
内容量1本注文コード16483608品番SHL-16-PL-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
幅(mm)19高さ(mm)19全長(mm)220仕様スロアウェイ標準ホルダトラスコ品番485-9901材質機械構造用炭素鋼質量(g)1000適合チップC16R06-B15P7、C16R06-B20P7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする