曜日別特売
SCD360-0350-2-2-140HA03-HP132 ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D マパール 16486742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ProDrill-Steel(SCD360)スチール用 外部給油×3D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)3.5
3.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.6
3.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.65
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.55
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.45
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)62
溝長(mm)20
内容量1本注文コード16486742品番SCD360-0350-2-2-140HA03-HP132
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。

ドリル径(Φmm)3.5溝長(mm)20全長(mm)62シャンク径(Φmm)6トラスコ品番492-8369材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄表面処理HP132コーティング有効加工深さ3D(刃径×3倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする