曜日別特売
BK-10 各命札 ストラップ アタッチメント 金井産業 16487217

 

BK-10 各命札 ストラップ アタッチメント 金井産業 16487217
BK-10 各命札 ストラップ アタッチメント 金井産業 16487217

各命札 ストラップ アタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個金/銀注文コード16487217品番BK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

オリジナルデザイン各命札用のアタッチメントセットです。シンプルなナイロンストラップ、おしゃれなシリコンストラップの2種類と、大小4種ステンレスリングがセットになっています。お好みで各命札等につけてご利用ください。

用途キーホルダーやストラップに。仕様ストラップ2種、ステンレスリング4種金/銀サイズ(mm)(ストラップ長さ)ナイロン:80、シリコン:90(ステンレスリング径)Φ12、Φ17、Φ20、Φ26
注意
※商品はサイズ等に多少差異がある場合があります。ご使用のモニター環境により、実際の商品との色合いが異なって見える場合があります。製品の仕様・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。製造上の傷跡・汚れ等があります。ストラップは耐荷重があるものではありません。強く引っ張りますと、破損する恐れがあります。誤飲の危険がありますので、口の中には絶対に入れないでください。金属アレルギーの方はご注意ください。強い衝撃を加えると、破損する事がありますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする