メイン画像
イナバ
オフィスチェアー”YERA”クロスハイバック 肘なし
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
タイプ
ハイバック
ハイバック
ローバック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16487366
品番
SV1001
参考基準価格(税別)
¥95,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
クロスカバータイプです。
より柔らかく背中にフィットします。
クロスカラーは7色から選択できます。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
肘なしタイプ
その他
【お届け状態】完成品
トラスコ品番
127-2128
色
ブラック
タイプ
ハイバック
肘掛
無
座幅(mm)
492
座高(mm)
425~545
座奥行(mm)
450~500
昇降方式
ガス調節式
ランバーサポート
無
色(背面)
ブラック