メイン画像
イナバ
VALCHE ハイバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック/ブラック
ダークブルー/ブラック
グリーン/ブラック
オレンジ/ブラック
ライトブルー/ブラック
ダークグレー/ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
16487531
品番
SP2100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,100
環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
その他
組立品
トラスコ品番
231-0229
色
ブラック/ブラック
タイプ
ハイバック
肘掛
無
座面高さ(mm)
415~532
座幅(mm)
472
座奥行(mm)
410
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブラック
色(背面)
ブラック