メイン画像
イナバ
VALCHE ローバック(ライトグレーシェル) リング肘タイプ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
色
グリーン/ブラック
ブラック/ブラック
ダークブルー/ブラック
グリーン/ブラック
オレンジ/ブラック
ライトブルー/ブラック
ダークグレー/ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
16487610
品番
SP1220
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途
事務用チェアー・オフィスチェアーとして
事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとして
仕様
リング肘タイプ
その他
組立品
トラスコ品番
231-0182
色
グリーン/ブラック
タイプ
ローバック
肘掛
有
座面高さ(mm)
415~532
座幅(mm)
472
座奥行(mm)
410
昇降方式
ガス調節式
グリーン購入法
適合
色(座面)
ブラック
色(背面)
グリーン