R-9L-K-45-BX 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工) 16488109

R-9L-K-45-BX 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工) 16488109
R-9L-K-45-BX 工具吊りフック ベルト用 ツヨロン(藤井電工) 16488109

工具吊りフック ベルト用

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
内容量1個(1本)注文コード16488109品番R-9L-K-45-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

二重外れ止め装置付

用途主に配電・送電工事をする作業者の胴ベルトに通して取り付け、工具を掛けるためのフックとして使用します。トラスコ品番662-8492材質スチール質量(kg)【つり下げ】50以下適合ベルト幅(mm)45
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする