曜日別特売
TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23 ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16488407

TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23 ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16488407
TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23 ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16488407
TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23 ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16488407
TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23 ライトハーネス ツインコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 16488407

ライトハーネス ツインコルトリトラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
サイズLL
最大使用質量(kg)130
内容量1本注文コード16488407品番TH5102CR93SVOTBLKBKLL130K2R23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

必要最小限のベルト構成のシンプル設計で、抜群の動きやすさを実現しています。
安全性能を保ちながらもツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデルです。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
フック連結部が360°回転することにより、ロープのねじれ防止・自由な操作が可能です。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番657-7137サイズLLベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50ランヤード(長さ)(mm)1550最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)18胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする