曜日別特売
TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 16488520

TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 16488520
TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 16488520
TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 16488520
TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX コアハーネス コルト+ノビロン ツヨロン(藤井電工) 16488520

コアハーネス コルト+ノビロン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可地域運賃12日以内出荷とは
サイズS
パープル
最大使用質量(kg)100
内容量1本注文コード16488520品番TH502CRNV93SVOTPBKS2R23BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。
墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。
装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
胴ベルトはワンタッチバックル付きです。
ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。
コルトリトラは、巻取器本体が小さく軽いので作業時の快適性を損ないません。
コルトリトラは、万一の墜落時にはロック機能により落下距離を最短に抑えます。
ノビロンは、使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。
ノビロンは、袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。
2丁を使用することで絶えず構造物とランヤードが接続された状態を維持し、フック掛け替え時の墜落を阻止します。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番658-0294パープルサイズSベルト幅(mm)45フック口開き(mm)50寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1100ランヤード(長さ)(mm)1550・1600最大使用質量(kg)100ランヤード(幅)(mm)18・32胸ベルト幅(mm)30腿バックルワンタッチ
注意
※最大使用可能質量(体重+装備質量)以下でご使用ください。
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする