TBL-AR-LRLT-5931-130KG-BX 胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型) ツヨロン(藤井電工) 16488870

胴ベルト型用副ランヤード(ロックリトラ)(130KG対応型)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1本注文コード16488870品番TBL-AR-LRLT-5931-130KG-BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。
織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。
ランヤードですので作業が可能です。
作業範囲を広く確保できます。
130KG対応型

用途
胴ベルト型の2丁掛け仕様用副ランヤード
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
トラスコ品番657-5647長さ(mm)1400グレータイプ【フック】軽量大口径フックフック口開き(mm)50フックFS-93-1ランヤード(長さ)(mm)1400口開き(mm)【フック(構造物側)】50径(mm)15最大使用質量(kg)130ランヤード(幅)(mm)15
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする