マパール
ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
6
8
ドリル径(Φmm)
4.65
4.65
5.55
7.45
全長(mm)
66
66
79
溝長(mm)
26
26
30
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16489524
品番
SCD350-0465-2-2-140HA04-HP765
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。
ドリル径(Φmm)
4.65
溝長(mm)
26
全長(mm)
66
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
492-8075
材質
超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)
被削材
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金
表面処理
HP765コーティング
有効加工深さ
4D(刃径×4倍)