曜日別特売

ProDrill-Uni(SCD350) 汎用 外部給油×4D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)7.45
全長(mm)79
溝長(mm)42
内容量1本注文コード16489542品番SCD350-0745-2-2-140HA04-HP765
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1本であらゆる被削材に対応する、ユニバーサルデザインです。
価格対応タイプにつき優れた経済性です。

ドリル径(Φmm)7.45溝長(mm)42全長(mm)79シャンク径(Φmm)8トラスコ品番492-8091材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、耐熱合金、軽合金表面処理HP765コーティング有効加工深さ4D(刃径×4倍)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする