曜日別特売
CSELB2006-040 UTコート超硬ロングネックボールエンドミル ユニオンツール 16491518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート超硬ロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.48全長(mm)45注文コード16491518品番CSELB2006-040
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥2,350
販売価格(税別)
2,136

改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応

用途銅、焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数2刃径(Φmm)0.3刃長(mm)0.48全長(mm)45シャンク径(Φmm)4トラスコ品番470-0431質量(g)884被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼き入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、アルミ合金、銅、チタン合金、超耐熱合金首径(mm)0.59首下長(mm)4コーナーR(mm)0.3ねじれ角(°)30シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする