曜日別特売
SCM220-1200Z04R-F0012HA-HP219 OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃) マパール 16495465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMill超硬ラフ&フィニッシュエンドミル (多刃)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)26
全長(mm)83
内容量1本注文コード16495465品番SCM220-1200Z04R-F0012HA-HP219
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1本の工具で、荒から中仕上げまでを兼ねる「ラフ&フィニッシュ」デザインです。刃先は剛性を求めたチャンファー処理仕様(Φ6は除く)です。

刃径(Φmm)12シャンク径(Φmm)12材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃長(mm)26刃数4全長(mm)83トラスコ品番487-0115被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス表面処理HP214コーティングねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする