ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RUKO
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端径(Φmm)
2
1.5
2
2.5
3.2
3.5
全長(mm)
38
38
41
47
48
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16495718
品番
102-314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
用途
被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。
全長(mm)
38
刃数
3
先端角(°)
90
シャンク径(Φmm)
6.35
切刃形状
3枚刃
先端径(Φmm)
2
材質
高速度鋼(HSS)
トラスコ品番
486-3801
質量(g)
14
表面処理
ノンコーティング
有効刃径(Φmm)
8.3
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
超硬双頭面取りカッター4枚刃
日進
税込
¥
10,998
~
¥
9,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
MRA(ムラキリアルアドバンス)
税込
¥
3,628
~
¥
3,298
~
ウラザグリバー
BIG DAISHOWA
税込
¥
12,078
~
¥
10,980
~
マタドールスレンダーヤスリ
アルゴファイルジャパン
税込
¥
659
¥
599
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
六角軸カウンターシンク(先端角90°) RUKO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ