曜日別特売
MR26.0 マシンリーマ ミエラセン 16496418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)26
26
27
28
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
18
19
20
21
22
24
29
30
全長(mm)280
刃長(mm)140
内容量1本注文コード16496418品番MR26.0
参考基準価格(税別)¥29,106販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃径(Φmm)26材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃長(mm)140全長(mm)280刃形ストレートトラスコ品番372-8650刃数10質量(g)900シャンク径(MT)MT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする