曜日別特売
MR3.0 マシンリーマ ミエラセン 16496454

マシンリーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
全長(mm)110
刃長(mm)35
内容量1本注文コード16496454品番MR3.0
参考基準価格(税別)¥12,351販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。

用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃径(Φmm)3材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃長(mm)35全長(mm)110刃形ストレートトラスコ品番372-8692刃数6質量(g)55シャンク径(MT)MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする