曜日別特売
2AUPZ102JE ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業 16499157

ポリプロピレンフィルムコンデンサ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
静電容量0.001μF
0.001μF
0.0001μF(100pF)
0.00022μF
0.00033μF
0.00082μF
0.0022μF
0.01μF
0.022μF
0.047μF
0.1μF
0.00015μF
0.00039μF
0.00047μF
0.00068μF
0.0012μF
0.0015μF
0.0018μF
0.0033μF
0.0039μF
0.0047μF
0.0056μF
0.0082μF
0.018μF
0.033μF
0.068μF
0.22μF
0.00012μF
0.00018μF
0.00056μF
0.027μF
0.039μF
0.082μF
0.18μF
0.00027μF
0.0027μF
0.0068μF
0.012μF
0.015μF
0.056μF
0.12μF
0.15μF
内容量1パック(20個)注文コード16499157品番2AUPZ102JE
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
定格電圧(V)100静電容量0.001μF種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-10
用途: 低周波フィルタに使用

低周波のフィルタ回路に使用。
小容量のポリコンの販売が少なく重宝しています。

対象商品 : 16499114
2020-12-03
用途: 理科実験で、損失の最も少ないコンデンサーが必要でした。
教育・研究機関

これらのコンデンサーは、tan δ が0.001以下(0.1%以下)なので、購入しました。実験した結果、その通りでしたので、満足しています。

対象商品 : 16499218
2019-12-25
用途: オーディオアンプ自作
その他業種

精度が高く、特性も良いので、音の良いアンプが作れた。

対象商品 : 16499184
2017-10-05
用途: ホンダのバイク用CDIの修理

CDIに使われているポリプロピレンフイルムコンデンサーはバイパス用
耐圧が50Vで473がショートしていたので100V用にした次第です。同じ型のCDI3個ともに同じ故障でした。
この製品なら大丈夫だと確信しています、223と473を購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 16499114
2016-02-05
用途: 逆RIAA回路用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、足の付け根もしっかりしていて良かったと思います。

対象商品 : 16499114
2016-01-30
用途: 逆RIAA回路用
電気・ガス・熱供給・水道業

小さくて、足の付け根もしっかりしていて良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする