曜日別特売

チップコンデンサ

(2件のレビュー)
取扱い終了
静電容量12pF
内容量1パック(20個)注文コード16501135品番12pF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
定格電圧(V)50静電容量12pFサイズ1608
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16501494
2019-02-17
用途: 鉄道模型に利用

鉄道模型のLEDちらつき防止用に使用。可もなく不可もなく。写真にセラミックコンデンサが写っていますが、普通のチップコンです。

対象商品 : 16501293
2017-02-16
用途: 無線用リニアアンプの修理
運輸・通信業

サイズの大きいのがほしかったが中々入手できず。耐圧の大きいものがあれば即、買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする