タンタル電解コンデンサ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電圧(V)35
静電容量2.2μF
内容量1パック(20個)注文コード16501722品番TBM1V225EECB
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
定格電圧(V)35静電容量2.2μF種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16501634
2021-07-11
用途: 旧車、エンジン制御ECUの、部品交換用

旧車エンジンECUの液漏れ故障の補修用に使用。
タンタルコンデンサが入手しにくくなっている現状で、良心的な価格で入手でき、助かります。

対象商品 : 16501713
2019-06-06
用途: 基盤の修理
岩佐設備建設業・工事業

近くに売っていないので便利です。商品も問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする