曜日別特売
M3 六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16504340

M3 六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16504340
M3 六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16504340
M3 六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里) 16504340

六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ0.5
厚さ(mm)2.4
内容量1袋(10個)注文コード16504340品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65
販売価格(税別)
59

鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。

用途各種締結に。厚さ(mm)2.4材質/仕上鉄/ユニクロームめっき品番【大里】515-011ねじピッチ0.5規格1種ねじの種類ナット二面幅(mm)5.5ねじの呼びM3
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16504419
2025-10-04
用途: 作業台のジャッキ
飲食業

コスパよく満足しました。全く問題ありません。ニッコリ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする