OHSATO(大里)
六角ナット1種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(5個)
1袋(10個)
1袋(5個)
ねじの呼び
M24
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M24
ねじピッチ
3
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
厚さ(mm)
19
2.4
3.2
4
5
6.5
8
10
11
13
15
16
19
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
16504446
品番
M24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
鉄にユニクロめっきを施した片面取りの六角ナットです。
用途
各種締結に。
厚さ(mm)
19
材質/仕上
鉄/ユニクロームめっき
品番
【大里】367-018
ねじピッチ
3
規格
1種
ねじの種類
ナット
二面幅(mm)
36
ねじの呼び
M24
注意
※締め付け過ぎに注意してください。