曜日別特売
M8 六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504690

M8 六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504690
M8 六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504690
M8 六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504690

六角ナット1種 ミリねじ (S45C/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
二面幅(mm)13
内容量1袋(10個)注文コード16504690品番M8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

S45C材に熱処理を施した六角ナットです。

用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地品番【大里】515-112ねじピッチ1.25規格1種ねじの種類ナット二面幅(mm)13ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする