M12 P=1.25 フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504805

M12 P=1.25 フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504805
M12 P=1.25 フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504805
M12 P=1.25 フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品) OHSATO(大里) 16504805

フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
ねじの呼びM12
ねじ山種類メートル細目
内容量1袋(10個)注文コード16504805品番M12 P=1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,210
販売価格(税別)
1,100

フランジがついたナットです。

用途
各種締結に。
材質/仕上S45C/生地品番【大里】367-942ねじピッチ1.25ねじの種類セレートなし二面幅(mm)17ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目フランジ径(Φmm)24
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする